SATI ITALIA SPA - SAT1710406 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -500X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
7449070133578
Codice prodotto
SAT1710406
Cod. produttore
1710406
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
49500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
6.233 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1400 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
1000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
700 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
450 N/m