AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1730005 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 200 ZF - 1730005

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1730005 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8001024175127

Codice prodotto

SAT1730005

Cod. produttore

1730005

Produttore

SAT

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio metallico con coprigiunto. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 15 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.