SATI ITALIA SPA - SAT1740453 S5 DERIVAZ. LAT. DL 100X50 ZF - 1740453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001024356847
Codice prodotto
SAT1740453
Cod. produttore
1740453
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


