SATI ITALIA SPA - SAT1740703 S5 DERIVAZ. CROCE 200X100 ZF - 1740703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
7449076884146
Codice prodotto
SAT1740703
Cod. produttore
1740703
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


