SATI ITALIA SPA - SAT1741033 S5 RIDUZ. C 200 - 150 H 100 ZF - 1741033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
7449076884177
Codice prodotto
SAT1741033
Cod. produttore
1741033
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


