SATI ITALIA SPA - SAT1741110 S5 RIDUZ. SX 300-200 H 80 ZF - 1741110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
4 PZ
EAN
7449074182695
Codice prodotto
SAT1741110
Cod. produttore
1741110
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


