AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1741114 S5 RIDUZ. SX 600-500 H 80 ZF - 1741114

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1741114 S5 RIDUZ. SX 600-500 H 80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449074348138

Codice prodotto

SAT1741114

Cod. produttore

1741114

Produttore

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 600 mm, base misura piccola 500 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.