SATI ITALIA SPA - SAT1741127 S5 RIDUZ. SX 400 - 300 H 50 ZF - 1741127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
EAN
7449077293282
Codice prodotto
SAT1741127
Cod. produttore
1741127
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


