AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1741154 S5 CURVA SALITA 45 150X50 ZF - 1741154

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1741154 S5 CURVA SALITA 45 150X50 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

7449075992132

Codice prodotto

SAT1741154

Cod. produttore

1741154

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 150 mm, altezza 50 mm, ingrombro 170 x 105 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto.Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.