SATI ITALIA SPA - SAT1741454 S5 CURVA DISC. 45 150X50 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
7449075992293
Codice prodotto
SAT1741454
Cod. produttore
1741454
Produttore
SAT
S5 Curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 150 mm, altezza 50 mm, ingrombro 170 x 105 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


