AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1742552 S5 DERIV.T DISC.SGH. 80X80 ZF - 1742552

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1742552 S5 DERIV.T DISC.SGH. 80X80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449078687363

Codice prodotto

SAT1742552

Cod. produttore

1742552

Produttore

SAT

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 231 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.