AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1742806 S5 DERIV. T SAL.SGH. 300X80 ZF - 1742806

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1742806 S5 DERIV. T SAL.SGH. 300X80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074809493

Codice prodotto

SAT1742806

Cod. produttore

1742806

Produttore

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 596 x 436 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggiodel giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.