AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1742852 S5 DER.T SAL.SGH/COP.100X80 ZF - 1742852

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1742852 S5 DER.T SAL.SGH/COP.100X80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449075540982

Codice prodotto

SAT1742852

Cod. produttore

1742852

Produttore

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 196 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.