SATI ITALIA SPA - SAT1750252 S5 COPER. RIDUZ. C 150X100 ZF - 1750252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
7449078747067
Codice prodotto
SAT1750252
Cod. produttore
1750252
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
150 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


