AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1750364 S5 COPER. RIDUZ. SX 600X500 ZF - 1750364

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1750364 S5 COPER. RIDUZ. SX 600X500 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449074348848

Codice prodotto

SAT1750364

Cod. produttore

1750364

Produttore

SAT

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 600 mm, base misura piccola 500 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.