SATI ITALIA SPA - SAT1750451 S5 COP. CURVA SAL. 90 B 50 ZF - 1750451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 50 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8013768108675
Codice prodotto
SAT1750451
Cod. produttore
1750451
Produttore
SAT
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
150 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


