SATI ITALIA SPA - SAT2010202 MENSOLA DOPPIA 200-200 SP 2 ZS - 2010202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 400 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077489197
Codice prodotto
SAT2010202
Cod. produttore
2010202
Produttore
SAT
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
400 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...200 mm
Larghezza:
37 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
600 N


