SATI ITALIA SPA - SAT2020401 TUBO PER SOSPE. D.20 TZ M3-ZS - 2020401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 20 mm
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza del profilo - 20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8001024772975
Codice prodotto
SAT2020401
Cod. produttore
2020401
Produttore
SAT
Altezza del profilo:
20 mm
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza del profilo:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
Altri
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Peso:
1.5 kg
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


