AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2030052 SUPPORTO SEMPLICE SSML - ZF - 2030052

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2030052 SUPPORTO SEMPLICE SSML - ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024526622

Codice prodotto

SAT2030052

Cod. produttore

2030052

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Piastra di testa a vite

Angolo (valore):

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per montaggio a soffitto:

Supporto semplice - SSML. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 240 mm, base 41 mm, larghezza 21 mm, spessore 2 mm, asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Per mensole ML - MP e viti testa ad ancora VTA.