AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2030253 STAFFA TUBOLARE STT- B 100 ZS - 2030253

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2030253 STAFFA TUBOLARE STT- B 100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 81 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024552409

Codice prodotto

SAT2030253

Cod. produttore

2030253

Produttore

SAT

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

81 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro:

20 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Incernierato:

no

Regolabile:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Staffa tubolare - STT. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Dimensioni: lunghezza 126 mm, larghezza 40 mm, altezza 80 mm. Per sospensioni dal supporto SST tramite TZ Ø 20 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg.