AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2030351 DISTANZIATORE PER PROF. DPL ZS - 2030351

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2030351 DISTANZIATORE PER PROF. DPL ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 72 mm

  • Altezza della piastra - 80 mm

  • Modello - Orizzontale / Verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022760875

Codice prodotto

SAT2030351

Cod. produttore

2030351

Produttore

SAT

Larghezza della piastra:

72 mm

Altezza della piastra:

80 mm

Modello:

Orizzontale / Verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Distanziatore per profilo - DPL. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: larghezza 80 mm, altezza 72 mm. Spessore: 2 mm.