SATI ITALIA SPA - SAT2120401 TUBO PER SOSPENSIONE TZ M3- VB - 2120401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 20 mm
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza del profilo - 20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
3 M
EAN
7449077604538
Codice prodotto
SAT2120401
Cod. produttore
2120401
Produttore
SAT
Altezza del profilo:
20 mm
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza del profilo:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Modello:
Altri
Colore:
Blu
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5015
Peso:
1.5 kg
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


