AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2130051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - VB - 2130051

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2130051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Piastra di testa con morsetto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022331563

Codice prodotto

SAT2130051

Cod. produttore

2130051

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Piastra di testa con morsetto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Supporto semplice - SSM. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 104 mm, larghezza 48 mm, spessore 2,5 mm, asole 11 x 20 mm. Per fissaggio profili fori ø 9 mm con interasse 50 mm. Per profilati PSL - PSM - PRL - PRM.