AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2130206 STAFFA A PLAFONE STP- B 300 VB - 2130206

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2130206 STAFFA A PLAFONE STP- B 300 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 81 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022022355

Codice prodotto

SAT2130206

Cod. produttore

2130206

Produttore

SAT

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

81 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altri

Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Dimensioni: lunghezza 326 mm, larghezza 40mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.