AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2130303 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B100 VB - 2130303

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2130303 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024474565

Codice prodotto

SAT2130303

Cod. produttore

2130303

Produttore

SAT

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altri

Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Dimensioni: lunghezza 126 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.