AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2220251 BANDELLA SOSPENSIONE BA M1- VG - 2220251

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2220251 BANDELLA SOSPENSIONE BA M1- VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8001022376571

Codice prodotto

SAT2220251

Cod. produttore

2220251

Produttore

SAT

Bandella per sospensione - BA. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Lunghezza: 1000 mm. Langhezza: 30 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 40 mm. Per sospensionicon staffe STT - STP - STS.