SATI ITALIA SPA - SAT2230254 STAFFA TUBOLARE STT- B 150 VG - 2230254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 81 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
7449077850911
Codice prodotto
SAT2230254
Cod. produttore
2230254
Produttore
SAT
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
81 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro:
20 mm
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Incernierato:
no
Regolabile:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri


