SATI ITALIA SPA - SAT2510302 MENSOLA MP - B 160 ZF - 2510302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 54 mm
Lunghezza - 160 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8001024419245
Codice prodotto
SAT2510302
Cod. produttore
2510302
Produttore
SAT
Altezza:
54 mm
Lunghezza:
160 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...150 mm
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1470 N


