SATI ITALIA SPA - SAT2510303 MENSOLA MP - B 220 ZF - 2510303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 105 mm
Lunghezza - 220 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239893
Codice prodotto
SAT2510303
Cod. produttore
2510303
Produttore
SAT
Altezza:
105 mm
Lunghezza:
220 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...200 mm
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1325 N


