AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510460 MENSOLA MPS 41X41 B. 900 ZF - 2510460

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2510460 MENSOLA MPS 41X41 B. 900 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Lunghezza - 900 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074752829

Codice prodotto

SAT2510460

Cod. produttore

2510460

Produttore

SAT

Altezza:

200 mm

Lunghezza:

900 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1264 N

Mensola pesante - MPS. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 900 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 908 mm, spessore 2 mm; con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Fori laterali ø 9 mm con interasse 50 mm. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 200 mm, spessore 8 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asole 10,5 x 21 mm, con interassi 160 mm.