AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510511 MENSOLA MPD 41X41 B. 1000 ZF - 2510511

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2510511 MENSOLA MPD 41X41 B. 1000 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076617171

Codice prodotto

SAT2510511

Cod. produttore

2510511

Produttore

SAT

Altezza:

200 mm

Lunghezza:

1000 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...1000 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1300 N

Mensola pesante con profilo doppio - MPD. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 1000 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 1008 mm, spessore 2 mm. Fori laterali ø 9 mm con interasse 50 mm. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 200 mm, spessore 8 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asole 11 x 20 mm, con interassi 160 mm.