AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510551 MENSOLA TUNNEL B. 100 ZF - 2510551

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2510551 MENSOLA TUNNEL B. 100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 100 mm

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077901477

Codice prodotto

SAT2510551

Cod. produttore

2510551

Produttore

SAT

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

100 mm

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...100 mm

Larghezza:

41 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

700 N

Mensola a Tunnel - MT. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Spazio utile braccio orizzontale: lunghezza 150, altezza 160. Spessore 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm.