SATI ITALIA SPA - SAT2510553 MENSOLA TUNNEL B. 200 ZF - 2510553
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074108039
Codice prodotto
SAT2510553
Cod. produttore
2510553
Produttore
SAT
Lunghezza:
250 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Mensola a Tunnel - MT. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Spazio utile braccio orizzontale: lunghezza 250, altezza 240. Spessore 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm.


