SATI ITALIA SPA - SAT2520152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL ZF - 2520152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
8001021554673
Codice prodotto
SAT2520152
Cod. produttore
2520152
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
22 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
4.1 kg
Sezionabile:
no
Spessore dello strato di protezione superficie:
50 µm