AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2520452 PROFILATO RINFORZATO PRP - ZF - 2520452

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2520452 PROFILATO RINFORZATO PRP - ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8001024417838

Codice prodotto

SAT2520452

Cod. produttore

2520452

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

40 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

11 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

8 kg

Sezionabile:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

50 µm

Profilato per sospensione - PRP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 3000 mm. Dimensioni: base 50 mm, larghezza 40 mm. Spessore: 2,5 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 35 mm. Adatto per mensole MP e sospensioni semplici, doppie, inclinate, con supporti SSP - SDP - SCP - SRP; come braccio di rinforzo con supporti SCP. Per il fissaggio delle mensole MP al profilato, utilizzare anche le piastrine ad ancora PAP. È prolungabile tramite un giunto da 205 mm.