AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2530051 SUPPORTO SEMPLICE SSP - ZF - 2530051

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2530051 SUPPORTO SEMPLICE SSP - ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887239848

Codice prodotto

SAT2530051

Cod. produttore

2530051

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Piastra di testa a vite

Angolo (valore):

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per montaggio a soffitto:

Supporto semplice - SSP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 4 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 124 mm, base 58 mm, larghezza 43 mm, spessore3 mm. Per fissaggio profili fori ø 11 mm con interasse 70 mm. Per profilati PSP - PRP.