AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610016 PIASTRA PR116 - SATI SPEED ZF

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610016 PIASTRA PR116 - SATI SPEED ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024625707

Codice prodotto

SAT2610016

Cod. produttore

2610016

Produttore

SAT

Piastra di raccordo angolare rinforzo destro. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 92,5 mm, altezza 107,5 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.