SATI ITALIA SPA - SAT2610020 PIASTRA PR 120 - SATI SPEED ZF - 2610020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 60 mm
Altezza della piastra - 25 mm
Modello - Orizzontale / Verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239886
Codice prodotto
SAT2610020
Cod. produttore
2610020
Produttore
SAT
Larghezza della piastra:
60 mm
Altezza della piastra:
25 mm
Modello:
Orizzontale / Verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


