AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610048 PIASTRA PR 137-30 -SATISPEEDZF

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610048 PIASTRA PR 137-30 -SATISPEEDZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078062504

Codice prodotto

SAT2610048

Cod. produttore

2610048

Produttore

SAT

Piastra di raccordo per connessione esterna a 30 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 38 mm, altezza 100 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.