AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3010003 DISPERSORE A CROCE SP.5 M2 - 3010003

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3010003 DISPERSORE A CROCE SP.5 M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con bandiera di collegamento

  • Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024411713

Codice prodotto

SAT3010003

Cod. produttore

3010003

Produttore

SAT

Modello:

Con bandiera di collegamento

Tipo di connessione:

Con perno / foro (innestabili)

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Dispersore a croce. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.