AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3020051 DISP.A INNESTO/CU D.18 100/MS - 3020051

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3020051 DISP.A INNESTO/CU D.18 100/MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con striscia conduttrice tonda

  • Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Ramato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001024692051

Codice prodotto

SAT3020051

Cod. produttore

3020051

Produttore

SAT

Modello:

Con striscia conduttrice tonda

Tipo di connessione:

Con perno / foro (innestabili)

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Ramato

Dispersore a picchetto “Nuova Coppercoat”. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Prolungabile ad innesto conico; adatto per profonde infissioni. Lunghezza m 1,5. Spessore 100 μm