AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3110252 MORSETTO TERMIN. DOPPIO 8-10 - 3110252

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3110252 MORSETTO TERMIN. DOPPIO 8-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Giunto a morsetto

  • Materiale - Alluminio / rame

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887239633

Codice prodotto

SAT3110252

Cod. produttore

3110252

Produttore

SAT

Tipo di connettore:

Giunto a morsetto

Materiale:

Alluminio / rame

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Morsetto terminale a contatto. Morsetti terminali per la connessione con i conduttori di terra. Con vite zincotropicalizzata, piastra in fusione e dado M10 zincotropicalizzato.