SATI ITALIA SPA - SAT3110262 MORS.PER TONDO D.10 IN ALLUMINIO - 3110262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Giunto a morsetto
Materiale - Alluminio / rame
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Confezione
25 PZ
EAN
7449074637010
Codice prodotto
SAT3110262
Cod. produttore
3110262
Produttore
SAT
Tipo di connettore:
Giunto a morsetto
Materiale:
Alluminio / rame
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Morsetto terminale a contatto, Morsetti per tondo Ø 8 ÷ 10. Applicazioni: fissaggio per collari, picchetti, morsetti di equipotenzialità. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.


