AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3111101 SUPPORTO TD/M6 CU - 3111101

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3111101 SUPPORTO TD/M6 CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Materiale del supporto - Rame

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449073523697

Codice prodotto

SAT3111101

Cod. produttore

3111101

Produttore

SAT

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Materiale del supporto:

Rame

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Dimensione filettatura, metrica:

6

Corpo in zamak ramata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in rame; viti in acciaio Inox. Per tondi Ø 8 - 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.