AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3111402 SUPPORTO M8/CEMENTO TETTI PIA. - 3111402

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3111402 SUPPORTO M8/CEMENTO TETTI PIA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032887247461

Codice prodotto

SAT3111402

Cod. produttore

3111402

Produttore

SAT

Supporto in cemento per tetti piani. In cemento vibrato, resistente al gelo, con annegato un tassello M 8, che serve a collegare il supporto in cemento con i supporti per piatti o tondi, per mezzo del doppio niples M 8. In accordo con le Norme CEI 81-10,l’altezza del supporto in cemento con il supporto per conduttori è superiore a 100 mm.