AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT3111744 FASCETTA OTT.NICH. D. 3/8 -6 - 3111744

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT3111744 FASCETTA OTT.NICH. D. 3/8 -6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013768546040

Codice prodotto

SAT3111744

Cod. produttore

3111744

Produttore

SAT

FASCETTA In ottone nichelato. Nastro 23 x 0,4 mm. Morsetto e viti nichelati. Fissaggio minimo: 1 x 2,5 mm2. Fissaggio massimo: 2 x 16 mm2