AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7803905 PROTEZIONE SCATOLE INC.FBOX160 - 7803905

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7803905 PROTEZIONE SCATOLE INC.FBOX160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola per cavi

  • Forma - Quadrangolare

  • Larghezza esterna - 160 mm

  • Altezza esterna - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070486322

Codice prodotto

SAT7803905

Cod. produttore

7803905

Produttore

SAT

Modello:

Scatola per cavi

Forma:

Quadrangolare

Larghezza esterna:

160 mm

Altezza esterna:

85 mm

Pannello in materiale intumescente per la protezione dal fuoco di scatoleelettriche incassate e cassette di derivazione.Protezione antincendio di scatole elettriche installate in pareti leggere dicartongesso.- Facile applicazione.- Veloce da installare.- Estrema semplicità di lavorazione.- Rapporto di espansione > 1 : 5.Pannello dichiusura 19 mmPannello lateraliAsola ad incastroVano perposizionamentoFissare il bordo inferio- lucire dei pannelli lateraliSISTEMA DI PROTEZIONE PER SCATOLE ELETTRICHE1 2 3