AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT7803906 PROTEZIONE SCATOLE INC.FBOX180 - 7803906

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT7803906 PROTEZIONE SCATOLE INC.FBOX180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola per cavi

  • Forma - Quadrangolare

  • Larghezza esterna - 180 mm

  • Altezza esterna - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072166475

Codice prodotto

SAT7803906

Cod. produttore

7803906

Produttore

SAT

Modello:

Scatola per cavi

Forma:

Quadrangolare

Larghezza esterna:

180 mm

Altezza esterna:

160 mm

KBS Sealbags 60 Df è un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per l’azione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco. Si usa per proteggere dall’incendio, in modo facilmente rimovibile, le aperture, nelle pareti o nei pavimenti, contenenti cavi elettrici, tubi combustibili e metallici, passerelle e canali portacavi metallici. Dimensioni: Lunghezza 340 mm, larghezza 55 mm, spessore 10 mm. Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009.