SATI ITALIA SPA - SAT7803910 CUSCINO KBS SEALBAGS 250 DF - 7803910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Paratia a cuscino
Larghezza esterna - 180 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 180 mm
Altezza esterna - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022918993
Codice prodotto
SAT7803910
Cod. produttore
7803910
Produttore
SAT
Modello:
Paratia a cuscino
Larghezza esterna:
180 mm
Spessore pannello / Lunghezza prodotto:
180 mm
Altezza esterna:
13 mm
Ogni cuscino KBS SEALBAGS è formato da un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per l’azione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco REI 120 sul lato 18 cme REI 180 sul lato 34 cm.