SATI ITALIA SPA - SAT7803913 CUSCINO KBS SEALBAGS 1500 DF - 7803913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Paratia a cuscino
Forma - Quadrangolare
Capacità secchio / sacco - 1.5 kg
Altezza esterna - 35 mm
Min. spessore del muro - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022918979
Codice prodotto
SAT7803913
Cod. produttore
7803913
Produttore
SAT
Modello:
Paratia a cuscino
Forma:
Quadrangolare
Capacità secchio / sacco:
1.5 kg
Altezza esterna:
35 mm
Min. spessore del muro:
125 mm
Spessore minimo del soffitto:
150 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
16 mm
Adatto per pareti solide:
sì
Adatto per soffitto solido:
sì
Adatto per l'installazione a filo pavimento:
sì
Adatto per l'installazione a filo soffitto:
sì
Adatto per tubi in plastica vuoti:
sì